Beli kawat las tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  2. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  3. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  4. SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp349.900

    SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    atribut:
    • Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
    • Length (mm): 500
    • Melting point: 705degrees to 805degrees
    • Specification: JIS standard BCup-2
  5. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-5
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 774
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  7. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  8. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  9. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  10. NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-350 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp339.900

    NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-350 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
    • Current: AC, DC+
  11. KARCHER Professional Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp5.199.900

    KARCHER Professional Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Standard equiped with a high effective fleece filter bag which allows an up to three times higher filter bag volume in contrast to a paper filter bag. This is a benefit that pays for itself since the operating periods between filter bag changes are longer. The T 12/1 eco!efficiency motor performance, air flow and the 6-stage filter system (incl. microfilter as special option) have been designed in such a way that there is hardly any loss of suction power. Its low centre of gravity provides stability. The power cable can be wind up in between the cable storage or onto a pull-out cable hook as a fast storage when often changing the location, e.g. cleaning objects in hotels, ect. Special feature: the floor tool plugs into the accessory holder (on the back of the unit) and can be used as a complete accessory fixation at the machine after work. The suction hose on the unit has a simple but effective plug-in clip system. You push the hose on to the unit's intake stub, a resilient ring engages – that's all. This system ensures that the suction hose does not become detached when the unit is pulled along behind the user. The new clip system (change without tools) on the bend allows an easy extension of the suction hose of additional 2,5 m (extra extension suction hose - part number 6.906-237.0) for e.g. cleaning steps, stairways, etc. With the power brush ESB 28 (additional accessory) the T 12/1 eco!efficiency converts into a brush-type vacuum cleaner. In cases where the hygienic standards are particularly stringent, a HEPA filter which retains very fine particles (99.95% retention rate) can be fitted (instead the standard air exhaust filter) in addition to the paper filter bag. Equipment - Suction hose, 2.5 m - Suction Tube, 2 piece(s), 0.5 m - Filter bag, fleece - Container material, plastic - Clip system for hose extension - Safety class, II - Permanent filter basket, fleece
  12. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  13. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  14. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air sampling
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
    • Motor Rotation Speed (rpm): 1450
    • Horse Power (HP): 1/6
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.4
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 34
    • Maximum Power (W): 80
    • Maximum Vacuum (mm Hg): 680
    • Net Weight (kg): 5.2
    • Noise Level (dB): 52
    • Overflow Protection: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
  16. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

Daftar Harga kawat las tembaga Terbaru November 2026
Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)Rp519.900
Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)Rp2.899.900
Nichia Welding Electrode Copper Alloy TIG (Kawat Las Elektrode)Rp7.499.900
Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)Rp6.599.900
SUPERIOR Copper Brazing AlloyRp349.900
Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)Rp16.999.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp30.900
Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp23.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)